Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40330459 Herst.-Nr.: TVAC20001 EAN/GTIN: 4043158063929 |
| |
|
| | |
| BNC/VGA-Konverter TVAC20001Mehr Flexibilität bei VideokomponentenDer BNC-VGA-Konverter ist die perfekte Verbindung, wenn Videosignale (BNC Anschluss) in VGA-Signale umgewandelt werden sollen. Er schafft so zusätzliche Flexibilität für den Anschluss der Video-Komponenten (Kameras, Rekorder) an PC-Monitore. - Video-(BNC-) und S-Video-Signal wird in VGA-Signal konvertiert
- Max. Auflösung 1600 x 1200 Pixel
- Standbild durch Freeze-Option (nur BNC)
- Manuelle Umschaltung zwischen den Eingangssignalen
- Plug & Play
- Verbindet BNC-Ausgang (Kamera) mit VGA-Eingang (PC-Monitor)
Lieferumfang- 1x BNC/VGA-Konverter
- 1x Netzteil
- 1x VGA Kabel
- 1x S-Video Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 105 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter S-Video, Hosiden Adapter, S-VHS Adapter, S-Video Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, TVAC20001, Media Konverter, 2 Draht Empfänger, 2-Draht Sender, BNC/VGA-Konverter, LWL Empfänger, LWL Sender, Signalwandler, Signalwandler für Überwachungssystem, Verstärker, Videoverstärker, Übertrager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,29* | € 76,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,60* | € 76,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,31* | € 87,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,10* | € 106,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,42* | € 107,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|