| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40329606 Herst.-Nr.: 20313 EAN/GTIN: 9120045473452 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 50 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Glasfaser | Länge: | 50 Meter | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 50m, kabeleinziehband, runpotec kabeleinziehband, 20313, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Cobra snake, Cobrasnake, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Flexi Spinner, Fox, Kabel Jet, Röhrenschlange, Kabel-Jet, Kabelein, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugsh, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Kabeljet, Kabelmax, Runpotec, Röhren-Schlange, Six, Speedy Spinner, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,66* | € 110,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,22* | € 111,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,19* | € 111,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,78* | € 115,48* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,72* | € 121,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|