| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36289397 Herst.-Nr.: 20313 EAN/GTIN: 9120045473452 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 50m 20313 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 50 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Installationsrohr | Werkstoffgüte: | sonstige | Länge: | 50 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,83* | € 111,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,82* | € 111,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,03* | € 112,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,62* | € 116,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,29* | € 120,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|