| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40312762 Herst.-Nr.: FHF22510702100 EAN/GTIN: 4250235516388 |
| |
|
| | |
| Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination mit verschiedenen Signaltönen Einsatzgebiet: Innen- und Aussenbereich (IP66), Alarm- und Brandmeldeanlagen Gehäuse: schlagfestes ABS Lautstarker Schallgeber mit ca. 105 dB(A) Blitzleuchte 2 Joule 32 verschiedene Signaltöne - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | Anbau | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, xenon warnleuchte, warnlampe, fhf funke+huster schallgeber, FHF22510702100, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisch Akustische Kombination, Optisch Akustisches Signalgeräte, Optisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 150,38* | € 185,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,25* | € 187,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,45* | € 194,33* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,98* | € 203,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 203,80* | € 247,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|