Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3461-40309487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801684
EAN/GTIN:
     4046356674881
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 11 mm ... 12 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, phoenix contact durchführungstülle, würgenippel, CES-STPG-GY-12, CESSTPGGY12, 0801684, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,68*
€ 16,69*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,70*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 16,90*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 13,11*
€ 18,86*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 18,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.