Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40308751
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240631
EAN/GTIN:
     4046356629577
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, weiß, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CD 60X100 WH, CD60X100WH, 3240631, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 18,975*
€ 23,655*
Lager 3461
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 19,6525*
€ 24,4625*
8
€ 5,95*
ab € 19,91497*
€ 24,85497*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,80*
ab € 21,97*
€ 27,27*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 22,149*
€ 27,499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,4625*
€ 29,11038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,3125*
€ 27,74188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,5425*
€ 26,82558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6525*
€ 23,38648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 195,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240648
ab € 3,015*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.