Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Sicherheitslichtvorhang 1563 mm DC PNP Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40307001
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OY060S
EAN/GTIN:
     4021179243575
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
ifm lichtgitter
Optische Sensoren, Sicherheitslichtvorhang, Reichweite 4 m, 12 m, DC PNP, Betriebsspannung: 24 V DC (19,2...28,8), Stromaufnahme: 83 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Entspricht den Anforderungen: , Typ 2 (IEC 61496-1) , SILcl 1 (IEC 62061) , PL c (EN ISO 13849-1), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Aluminium Frontscheibe: PC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, OYA1510-40-2-12-P-1, OYA151040212P1, OY060S, DC PNP, Entspricht den Anforderungen:, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, PL d (EN ISO 13849-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), Sicherheitslichtvorhang, Typ 2 (IEC 61496-1)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.631,15*
€ 1.706,04*
€ 5,95*
ab € 1.656,45*
€ 1.726,09*
Frei Haus
ab € 1.719,43*
€ 1.792,26*
Frei Haus
ab € 1.743,32*
€ 1.810,02*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.745,05*
€ 1.822,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,04*
€ 2.030,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,14*
€ 2.023,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,17*
€ 1.982,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,80*
€ 1.957,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,15*
€ 1.941,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.