| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305784 Herst.-Nr.: DD0296 EAN/GTIN: 4021179280143 |
| |
|
| | |
| Auswertesysteme, Netzteile, Drehzahlwächter, Klemmschienengehäuse, Nennspannung: 110...240 V AC / 27 (24) V DC, Relais (1 Wechslerkontakt), Transistorausgang (pnp-geschaltet, extern versorgt), Gerät: 4-polige Stiftleisten im Raster 5,0 mm Anschlussstecker: 4-polig mit Schraubanschluss, Einstellbereich 0,2...20 Hz / 20...2000 Hz, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff PC GF20 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D200/FR1B 110-240VAC 24VDC, D200FR1B110240VAC24VDC, DD0296, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Auswerteeinheit zur Drehzahlüb, Auswertesysteme. Netzteile, Drehzahlmesser, Drehzahlmesser für Schalttafel, Drehzahlwächter, Einbau-Drehzahlmesser, Einbaumessgerät, Klemmschienengehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,72* | € 220,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 199,11* | € 220,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 201,29* | € 223,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,46* | € 227,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,40* | € 233,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|