Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Fiberoptiken Lichttaster M3 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40305415
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20712
EAN/GTIN:
     4021179049108
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Kontrasttaster
Fiberoptiken, Lichttaster, M3, gerade, Tastweite: OB50xx: 20 mm / OBFxxx: 25 mm / OO50xx: 60 mm, Werkstoff Tastkopf: Aluminium, Werkstoff Ummantelung: PE (Polyethylen), Werkstoff Lichtleiter: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M, FT11EPAM3F2X0,52M, E20712, Lichttaster energetisch, Anschlusssortiment, Fiberoptiken, Lichtwellenleiter Reflexlichtt, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Optoelektronische Sensoren, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssortiment
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,00*
€ 65,36*
€ 5,46*
ab € 50,55*
€ 66,43*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,87*
€ 67,45*
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 67,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,01*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.