Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland - Novar Funk-Gong-Set 150m, 6 Töne, 84dB, Lichtring, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40304510
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC315SL
EAN/GTIN:
     5004100967657
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat) Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters) - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Kompaktes Design - Funkreichweite von bis zu 150 m* - Honeywell-ActivLinkT für zuverlässige Funkreichweite - Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung - Maximale Lautstärke von 84 dB, Hörbereich bis zu 80 m - Auswahl von 6 Melodien - Schlaf-/Stummodus - Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer Größe: 110 x 70 x 42,5 mm (DC315SL/ DC315SGL) 110 x 70 x 76,5 mm (DC315SP2L) Benötigte Batterien: Gong: 4x LR6 (AA) * Die angegebene Funkreichweite ist im freien Feld gemessen. Metall, Holz, Mauern etc. können die Reichweite reduzieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, funkgong friedland, funk gong, DC315SL, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,61*
€ 58,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 60,82*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,46*
€ 70,00*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 55,29*
€ 72,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.