| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40304008 Herst.-Nr.: 02010001010 EAN/GTIN: 3597470015360 |
| |
|
| | |
| Standardgummitüllen HELAVIA® aus Polychloroprengummi für das SES® Abbindeverfahren. Gebrauchstemperaturen: -30 bis +90°C (+110°C Spitze);Shore-Härte A: 40 ±5;Zugfestigkeit: >6,5 MPa;Reissdehnung: >500 %;Zerreissfestigkeit: >10 kN/m;Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm;Durchgangswiderstand: 4x109 ?.cm;Flammwidrigkeit: V0 UL94;Gummitüllen mit Gleitmittel: bis Typ A4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch, Helavia A0x20-C, HelaviaA0x20C, 02010001010, Durchführtülle, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabeltülle, Tülle, Tüllendurchführung, Zugentlastungstülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0185* | € 0,0293* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0186* | € 0,0295* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,0205* | € 0,0321* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,02106* | € 0,03326* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 3,49* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|