Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40303421
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240294
EAN/GTIN:
     4046356481359
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, CD 40X100, CD40X100, 3240294, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,689*
€ 20,769*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 20,77*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,297*
€ 21,557*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,6016*
€ 21,9016*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,16417*
€ 22,45417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,557*
€ 25,65283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,727*
€ 24,66513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,297*
€ 20,58343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240286
ab € 2,20572*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.