Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Flachkabelverschraubung M32, PE, steingrau, RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     3461-40303072
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013022
EAN/GTIN:
     4012195516132
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
flachkabel
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel, 106 FL M32 14 40, 106FLM321440, 2013022, Flachkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,95*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,03944*
€ 5,26944*
15
€ 5,46*
ab € 4,414*
€ 5,714*
Lager 3461
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,4203*
€ 5,7203*
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 4,62*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,7203*
€ 6,80716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4703*
€ 6,50966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0403*
€ 5,99796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4203*
€ 5,26016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,8045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.