| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40302933 Herst.-Nr.: 53800130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 400; Abmessungen: 54,5 mm x 90 mm x 192 mm; Farbe: schwarz; Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung; Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar; Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BTU800M, 53800130, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Messlaser, Messwerkzeuge, Montagesystem, Wasserwaage, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,96* | € 146,89* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,73* | € 149,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 126,00* | € 149,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,80* | € 163,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,75* | € 170,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|