| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275630 Herst.-Nr.: 25434 EAN/GTIN: 4015162254341 |
| |
|
| | |
| Mikrofoneinheit, inkl. 45cm Kabel mit Cinch-Buchse und DC-Buchse. Audio-Ausgang: max. 2 Vss. Betriebsspannung: 12V DC, 10mA. Abmessungen: D 14 x 50mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinchkabel, RCA Kabel, Kleinspannung Steckverbinder, kleinspannung steckverbinder buchse, chinch kabel, MIK02, 25434, Mikrofon, Dynamisches Mikrofon, Dynamisches Mono-Mikrofon, Dynamisches Mono-Mikrophon, Dynamisches Stereo-Mikrofon, Elektret Kondensator-Mikrofon, Elektret-Mikrofon, Elektret-Mikrophon, Funk-Mikrofon, Kondensatorm, Microphon, Mikrofoneinheit, Mikrofonmodul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,65* | € 20,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,66* | € 20,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,94* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|