Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40271203 Herst.-Nr.: DN-96004-1 EAN/GTIN: 4016032343479 |
| |
|
| | |
| LWL Kupplung, Duplex, SC zu SC, MM OM2, Farbe Grau Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. SchraubenDie ideale Lösung für SpleißboxenDie hochwertigen LWL Kupplungen von DIGITUS® mit Keramik-Ferrule, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonfektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungenmit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS® Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraube | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL-Kupplung, lwl adapter duplex multimode, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, DN-96004-1, DN960041, Kupplung, LWL, LWLKupplung, Lichtwellenleiter, Lichtwellenleiter-Kupplung, Lichtwellenleiterkupplung, Pigtail, Spleißbox |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 0,54* | € 0,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,55* | € 0,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 0,62* | € 1,00* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,62* | € 1,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|