Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40265847 Herst.-Nr.: DK-1531-020-CO EAN/GTIN: 4016032215837 |
| |
|
| | |
| Übertragungsrate bis zu 100 Mhz Innenleiter: Kupfer (Cu) Die DIGITUS® Kategoire CAT5e, Klasse D, SF-UTP Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT5e Standard. Die DIGITUS® Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragene Leistung in der DIGITUS® CAT5e Verkabelung. Die DIGITUS® CAt5e Patchkabelserie umfasst verschiedene Farben und Längen, so dass alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Jeder Stecker ist mit einer Längenangabe versehen und eignet sich hervorragend für die Benutzung in Routern, Switchen, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten. Die Kabel sind jeweils individuell in einem Polybeutel verpackt und werden somit perfekt vor äußeren Einflüssen geschützt. 2x RJ45-Stecker (8P8C) Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung Längenbezeichnung auf den Hauben 4 x 2 AWG 24/7, Twisted Pair Leiter: Cu Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat5 grau 2m, kat5, kat5 grau, DK-1531-020-CO, DK1531020CO, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Patchkabel, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur, Twisted Pair Kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,45* | € 1,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,18* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,19* | € 1,90* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,32* | € 2,10* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|