Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40265381 Herst.-Nr.: 5WG15214AB23 EAN/GTIN: 4001869436388 |
| |
|
| | |
| - 2 Kanäle - Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung - Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig feindrähtig und mehrdrähtig 0.5 ... 2.5 mm2 - Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor siemens, jalousieaktor, RL 521/23, RL52123, 5WG15214AB23, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Gamma, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Schaltaktor, 6514876 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,39* | € 103,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 81,48* | € 103,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,90* | € 103,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,74* | € 107,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,14* | € 107,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|