| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264601 Herst.-Nr.: 36831 EAN/GTIN: 4015162368314 |
| |
|
| | |
| Funk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder in Kombination mit einem elektroakustischen Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen als Zubehör optional erhältlich), Glasbruchmeldung durch gleichzeitige Auswertung von Luftdruck und Geräusch, max. Reichweite 9m, mindest Glasfläche 0,6 x 0,6m. Inkl. Sabotageschalter. Zusätzlicher Eingang für drahtgebundene Melder (NC). Frequenz: 868 MHz. Spannungsversorgung: 1x 3,6V AA und 1x 3,6V 1/2 AA Lithiumbatterie (LST14500 bzw. LST14250, mitgeliefert). Abmessungen: 60 x 110 x 55mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Breite: | 60 Millimeter | Betriebsspannung: | 3,6 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, 8000PB, 36831, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Alarm-Bewegungsmelder, Bewegungssensor, Dual-Bewegungsmelder, Funk-Bewegungsmelder, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Mikrowellenmelder, PIR, Passiver-Infrarotmelder, System-8000, Ultraschallmelde, 6400176 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,40* | € 128,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,73* | € 139,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,58* | € 141,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,56* | € 144,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 123,63* | € 156,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|