Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bedienelement, 4-fach mit beiliegendem Busankoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40260858
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006117A0199
EAN/GTIN:
     4011395135877
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bedienelement, 4-fach, studioweiß, Busch-Installationsbus KNX, Bedienelemente solo mit beiliegendem Busankoppler, Bedienelement, 4-fach mit beiliegendem Busankoppler Für Busch-Installationsbus KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, tastsensor, 6127/01-84, 61270184, 2CKA006117A0199, Bussystem-Tastsensor, 4/8-fach, 84, ABB, B&J, BJ, Bedienelement, Bedienelement, 4-fach, Bedienelement, 4-fach mit beiliegendem Busankoppl, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Empfangssensor, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Gruppentaster, Haussteuerung, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, KNX, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Smarthome, Taster, Vernetzung, 6509758
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,15*
€ 151,33*
€ 5,95*
ab € 129,51*
€ 151,92*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,78*
€ 157,40*
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 157,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,13*
€ 181,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.