Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bedienelement 1-fach mit beiliegendem Busankoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40260824
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006115A0188
EAN/GTIN:
     4011395135648
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bedienelement 1-fach, graumetallic, Busch-Installationsbus KNX, Bedienelemente solo mit beiliegendem Busankoppler, Bedienelement 1-fach mit beiliegendem Busankoppler Für Busch-Installationsbus KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, busch-jäger tastsensor, eib bedientableau, tastsensor 1-fach, 6125/01-803, 612501803, 2CKA006115A0188, Bussystem-Tastsensor, 1/2-fach, 803, ABB, B&J, BJ, Bedienelement, Bedienelement 1-fach, Bedienelement 1-fach mit beiliegendem Busankopple, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Empfangssensor, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Gruppentaster, Haussteuerung, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, KNX, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Smarthome, Taster, Vernetzung, 6509715
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,17*
€ 138,92*
€ 5,95*
ab € 111,91*
€ 139,56*
Frei Haus
ab € 116,65*
€ 144,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,28*
€ 147,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 157,14*
€ 189,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.