Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 19 ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H mit Adernmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 50-port ISDN patch panel
Telegärtner 50-port ISDN patch panel
Artikel-Nr.:
     3461-40255039
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007039
EAN/GTIN:
     4018359296469
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
Leistungsmerkmale:
19'' Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte,
Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen,
Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen,
Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet,
Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, mit Adernmanagement
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: MPPI50-H - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Breite:
482,6 Millimeter
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchpanel, J02024C0002, 100007039, Patchpanel Kupfer, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 6A-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, Categorie 7A-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 6-Patchpanel, Kategorie 6A-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kategorie 7A-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patch-Verteiler, Patchfeld, Patchpanel Kit, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler Panel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteilerfeld, Wandverteiler, 4530397
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,17*
€ 104,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,78*
€ 105,00*
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 108,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,81*
€ 111,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,04*
€ 130,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.