Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner N-Verbindungsstück Bu-Bu IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, N, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz
HF Adapter, N, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 11GHz
Artikel-Nr.:
     3461-40254755
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024111
EAN/GTIN:
     4018359252274
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Max. Frequenz: 18 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -35 dB; 10 GHz: -27 dB
MIL-Std.: UG-30/U
Einbaumaß: Z010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, J01024A0006, 100024111, Koax-Kupplung, 7/16-Adapter, 7/16-Kupplung, Adapter, Antennenkupplung, BNC-Adapter, BNC-Kupplung, CATV-Kupplung, Einbauadapter, Einbaukupplung, F-Adapter, F-Kupplung, FME-Adapter, FME-Kupplung, Koax-Adapter, MCX-Adapter, MCX-Kupplung, MMCX-Adapter, MMCX-Kupplung, Mini-UHF, Mini-UHF-Adapter, Mini-UHF-Kupplung, N-Adapter, N-Kupplung, N-Verbindungsstück, SMA-Adapter, SMA-Kupplung, SMB-Adapter, SMB-Kupplung, Satellitenkupplung, TNC-Adapter, TNC-Kupplung, UHF-Adapter, UHF-Kupplung, Videostecker, Winkelbuchse, Winkelstecker, Zwischenverbinder, Übergangsverbinder, 4514384
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 11,71*
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 11,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 12,25*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,57*
8 Tage
37
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.