Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 3,0mTülle gelb, LSZH grau, Cross-Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0 Netzwerkkabel Grau 3 m
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0 Netzwerkkabel Grau 3 m
Artikel-Nr.:
     3461-40254650
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008470
EAN/GTIN:
     4018359298968
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Farbe der Tülle: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, crossover-kabel 3m grau, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7, L00002A0120, 100008470, Patchkabel Kupfer, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5-Patchkabel, CAT 5E-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Cross-Over, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 6A-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Kat. 7A-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, PC-Kabel, Patchkabel, Patchkabel Twisted Pair, Rangierkabel, Rangierschnur, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse, 4530319
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,70*
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 7,89*
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 8,81*
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 8,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.