Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LWL-Duplex-Rangierkabel LC Duplex G50/125 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner FO Duplex Patch Cables LC-Duplex G50/125 5,0 m Glasfaserkabel 5 m
Telegärtner FO Duplex Patch Cables LC-Duplex G50/125 5,0 m Glasfaserkabel 5 m
Artikel-Nr.:
     3461-40254262
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011403
EAN/GTIN:
     4018359274931
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogebäuden, Telekommunikationsräumen, und an allen anderen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden. Von allen Komponenten einer Übertragungsstrecke sind Patchkabel den höchsten Belastungen und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in den Kategorien OM3-OM5 (IEC 60793-2-10 Typ A1a.2-4, ITU G.651.1) und OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Patchkabel in den Standardlängen 1,2 3, 5 und 10m sind ab Lager verfügbar, weitere Varianten über Ticnet ganz einfach und schnell konfigurierbar.

Leistungsmerkmale:
1,2 3, 5 und 10m Standardlängen, weitere Varianten über Ticnet konfiguriererbar,
Kabeltyp: Duplex Zipcord 2,8x5,7,
LSZH,
Stecker S.1: LC-Duplex (IEC 61754-20),
Stecker S.2: LC-Duplex (IEC 61754-20),
OM2,
gekreuzt (gemäß ISO/IEC 11801): Ja,
Ausführung: PC,
IL typ. < 0,25 dB, RL typ. > 30 dB,
Steckzyklen: > 1000

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM2
Gehäusefarbe: beige
Kabelfarbe: orange
Stecker-Bauform: LC Duplex
Länge: 5 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, lwl patchkabel lc/lc 5m, rundsteckverbinder sonstige, glasfaser-patchkabel lc, L00873A0000, 100011403, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 compact-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, VF-45-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, 4530460
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,84*
€ 18,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,94*
€ 18,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,59*
€ 19,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.