| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40253078 Herst.-Nr.: 4940255 EAN/GTIN: 4003468490785 |
| |
|
| | |
| JM 8 T KNX 8-fach JalousieaktorZum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und LüftungsklappenManuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden KanalPotenzialfreie Kontakte für Auf und Ab pro KanalKopierfunktion für eine schnelle Parametrierung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, LED Feuchtraumleuchte, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, JM 8 T KNX, JM8TKNX, 4940255, Bussystem-Jalousieaktor, 4940200, 4940205, 4940210, 4940212, 4940215, 4940217, 4940220, 4940223, 4940225, 4940230, 4940235, 4940240, 4940245, 4940250, 4940260, 4940265, 4940270, 4940275, 4940280, 4940285, 4969222, 4969224, 4969226, 4969228, 8 TE, 8 fach jalousieaktor, 8 kanal, 8 kanäle, 8-fach jalousieaktor, 8TE, Aktor, Antriebssteuerung, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, DIN, DIN Rail, DIN Schiene, DIN-Schiene, EIB-Aktor, Feldbusaktor, Flexible Kanalfunktionswahl, Funk-Jalousieaktor, Grundmodul, Hutschiene, Jalousieaktor 8-fach FIX2, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, KNX-Schaltaktor, Markisensteuerung, Montageschiene, SELV, Schaltaktor, achtfach jalousieaktor, fix2, ip 20, knx, knx aktor, knx aktoren, knx aktorik, knx jalousieaktor, knx schaltaktor, led anzeige, led schaltzustandsanzeige, led zustandsanzeige, manuelle bedienung, ohne busspannung, potenzialfrei, schließer, steuern von antrieben, steuern von dachluken, steuern von jalousien, steuern von lüftungsklappen, steuern von sichtschutz, steuern von sonnenschutz, theben, theben aktor, theben jalousieaktor, theben knx |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,47* | € 286,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 251,88* | € 295,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,39* | € 304,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,57* | € 307,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 303,99* | € 356,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|