Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40252302 Herst.-Nr.: 50342916 EAN/GTIN: 783310342915 |
| |
|
| | |
| Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm ). Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50342916, Betätigungswerkzeug für Blechlocher, Betätigungswerkzeug, Blechlocher, Elektro-Hydraulikstanze, Hand-Hydraulikstanze, Hydraulikstanzzylinder mit Fußpumpe, Hydraulikstanzzylinder mit Handpumpe, Knacke, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug, 1730059 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 583,42* | € 628,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 587,46* | € 631,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 588,42* | € 634,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 591,62* | € 635,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 611,14* | € 654,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|