Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt AC/DC - Zangenstrommessgerät bis 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40247078
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M320A
EAN/GTIN:
     4012932122015
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
AC/DC - Zangenstrommessgerät bis 40 A. Das Zangenstrommessgerät METRACLIP 41 dient der genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen.Ideal geeignet für den Automobilbau, Fertigung, Service sowie für 4...20 mA in der Industrie.. Echt-Effektivwert-Anzeige 1 mA / 10 mA Auflösung Automatische Messbereichswahl Automatischer Nullabgleich Automatisches Abschalten Messwerte halten Zangenöffnung 25 mm METRACLIP 41: Exakte Strommessung von 5 mA bis 40 A METRACLIP 410: Exakte Strommessung von 100 mA bis 400 A . 1 x AC / DC Zangenstrommessgerät 1 x 9 V Alkaline Batterie 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, METRACLIP 41, METRACLIP41, M320A, Zangenmessgerät, Analog-Zangenmessgerät, Digital-Mini-Messzange, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, GMC, GMC-I, Gossen, Kleinmesszange, Leckstromzange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Metrawatt, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, 6902581
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 450,52*
€ 489,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 462,94*
€ 495,47*
Frei Haus
ab € 446,24*
€ 495,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 462,47*
€ 497,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 498,71*
€ 533,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,09*
€ 628,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,03*
€ 614,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,05*
€ 605,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z320A
ab € 44,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.