| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1605823 Herst.-Nr.: M320A EAN/GTIN: 4012932122015 |
| |
|
| | |
| AC/DC - Zangenstrommessgerät bis 40 A. Das Zangenstrommessgerät METRACLIP 41 dient der genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen.Ideal geeignet für den Automobilbau, Fertigung, Service sowie für 4...20 mA in der Industrie.. Echt-Effektivwert-Anzeige 1 mA / 10 mA Auflösung Automatische Messbereichswahl Automatischer Nullabgleich Automatisches Abschalten Messwerte halten Zangenöffnung 25 mm METRACLIP 41: Exakte Strommessung von 5 mA bis 40 A METRACLIP 410: Exakte Strommessung von 100 mA bis 400 A . 1 x AC / DC Zangenstrommessgerät 1 x 9 V Alkaline Batterie 1 x Bedienungsanleitung Stromart: AC/DC, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 4...40 A, Strommessbereich/DC: 4...40 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 25 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Schnittstelle: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: false, Spannungsmessung/DC: false, Analoge Balkenanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gossen Metrawatt GmbH | Produkt Typ: | METRACLIP41 | Ident Code: | M320A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,14* | € 499,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 461,92* | € 499,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 463,50* | € 501,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,30* | € 513,86* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,68* | € 540,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|