| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243987 Herst.-Nr.: 4633222 EAN/GTIN: 0095969785679 |
| |
|
| | |
| Schaffen Sie Klarheit bei 3-Phasen-Systemen: Beim Einbauen und Verbinden von 3-Phasen-Motoren und -Systemen ist es wichtig zu prüfen, ob Motor-Drehrichtung und Drehfeldrichtung der Verkabelung stimmen. Falsche Verbindungen können die Drehrichtung des Motors umkehren und dadurch den Motor und die von ihm betriebene Ausrüstung beschädigen. Der PRM-5-EUR kann ohne Batterie betrieben werden und ist ein einfacher und zuverlässiger Prüfer für die richtige Drehfeldrichtung bei dreiphasigen Kabeln und Steckdosen. Der PRM-6-EUR verfügt zusätzlich zur Funktionalität des PRM-5-EUR über ein klares, beleuchtetes LCD-Display und kann mithilfe von Messleitungen die Motor-Drehrichtung getrennter Motoren prüfen. Eine fortschrittliche Funktion des PRM-6 ist die berührungslose Erkennung der Motor- Drehrichtung, die die Drehrichtung des Motors ohne Messleitungen erfasst. Von besonderem Nutzen ist dies bei schnell laufenden Motoren, bei denen die Motor- Drehrichtung nicht visuell erfasst werden kann, oder wenn die Antriebswelle nicht sichtbar ist. Der PRM-5-EUR und der PRM-6-EUR verfügen über eine stabile Bauweise mit einer Außenhülle aus Gummi, sind in die Kategorie CAT IV 600 V eingestuft und entsprechen den Normen EN 61010 und EN 61557. Sie eignen sich daher bestens zum Prüfen der Motor-Drehrichtung und der Drehfeldrichtung in elektrischen Systemen bis zu 700 V in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Voltmeterumschalter, beha drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, PRM-6-EUR, PRM6EUR, 4633222, Drehzahlmesser, Drehzahlmessgerät, Drehzahlmessung, Messgerät, Ratationsmessung, Rotationsmesser, Tacho, Tachometer, Umdrehungsmesser, Umdrehungsmessung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,06* | € 128,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,26* | € 128,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,78* | € 130,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,86* | € 131,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 121,78* | € 140,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|