Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Spannungstester mit integrierter Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40243640
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2740300
EAN/GTIN:
     0095969369978
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Berührungsloser Wechselspannungstester und LED-Taschenlampe in einem handlichen Gerät in Stiftform. LVD2 ist ein berührungsloser Spannungstester mit Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V und eignet sich für kommerzielle und industrielle Anwendungen. LVD2 besitzt zwei Empfindlichkeitsstufen. Das Gerät leuchtet blau, wenn es sich 2,5 cm bis 12,7 cm von der Quelle entfernt befindet, und rot, wenn es sich unmittelbar an der Quelle befindet.
Weitere Informationen:
Länge:
123 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LVD2, 2740300, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Funzel, Induktionsstift, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Spannungstester, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Taschenlampe, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer, 6900459
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 49,90*
€ 54,66*
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 45,49*
€ 55,61*
1
€ 4,00*
ab € 43,46*
€ 55,68*
1
€ 4,80*
ab € 45,73*
€ 56,06*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 49,34*
€ 60,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.