Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243522 Herst.-Nr.: 0380 EAN/GTIN: 4029113038003 |
| |
|
| | |
| USB-Autoladeadapter mit Anschluss für den Zigarettenanzünder, um Ledlenser-Lampen bequem im Auto aufzuladen. Passend für Ledlenser Lampenmodelle mit USB-Ladekabel (Kabel nicht enthalten beim USB Autoladeadapter). Maße Autoladeadapter: 90 x 40 x 30 mm. Gewicht: 35 g. Passend für z.B. F1R, H14R.2, H6R, H7R.2, MH10, MH11, MH4, MH5, MH6, MH7, MH8, ML4, ML4 Warm Light, ML6, ML6 Warm Light, MT10, MT14, NEO10R, NEO6R, P18R Signature, P18R Work, P2R Core, P2R Work, P3R, P4R Core, P4R Work, P5R, P5R Core, P5R Work, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, SEO7R, Solidline ST5R, iF2R, iF3R, iF4R, iF4R music, iH11R, iH5R, iH6R, iH7R CRI, iH8R, iH9R, iSEO5R, iW2R, iW2R laser, iW3R, iW4R, iW5R, iW5R flex, iW7R. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Taschenlampe, Taschenleuchte, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, zweibrüder taschenlampe, taschenlampe, 0380, Universal-Ladegerät, Auto-Ladeadapter, Funzel, Handlampe, LED Lenser, LED-Handlampe, LED-Taschenlampe, LEDTaschenlampe, Pen-Leuchte, Stableuchte, Stirnlampen-Autoadapter, Taschenlampen-Autoadapter, Taschenlampenzubehör, USB-Autoladegerät, USB-Ladegerät, Zigarettenanzünder-Ladeadapter, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,02* | € 7,10* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,08* | € 7,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,08* | € 7,15* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,60* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|