Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN - Lichttechnik Eletronischer Halogen-Trafo, 12V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer
Elektronischer
Artikel-Nr.:
     3461-40242261
Hersteller:
     EVN - Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     TAB 70
EAN/GTIN:
     4037293020701
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problmelos über den Lochauschnitt, ab 54mm Durchmesser, der zu versorgenden Leuchte in die Decke einbringen. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 24mm möglich. Technische Daten: ta: max. 45°C, tc: 90°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-10%.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, TAB 70, TAB70, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Adaptertrafo, Betriebsgeräte, Blocktrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Einbau-Trafo, Elektronischer Trafo, Elektronischer Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Ringkerntrafo, Schnurtrafo, Steckertransformator, Stromschienentrafo, Trafo fÙr Halogenleuchte, Trafo fÙr NV-Halogenlampe, Trafo fÙr NV-Lichtsystem, Trafo fÙr NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Trafo fÙr Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Transformator fÙr NV-Halogenlampe, Transformator für NV-Halogenlampe, 1421296
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 26,85*
€ 5,46*
ab € 20,37*
€ 28,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 28,37*
2 Tage
14
€ 5,80*
ab € 21,97*
€ 30,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,92*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.