Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40235558 Herst.-Nr.: EN10077241 EAN/GTIN: 4015120077241 |
| |
|
| | |
| Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 24m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Montageart: | Aufbau/Einbau | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich | Leiterquerschnitt: | 2,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rettungszeichenleuchte led ip54, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM, SLXELLEDFLATCOVER3h24mIRWM, EN10077241, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Fluchtwegeleuchte, Fluchtwegsleuchte, Gruppenbatterieleuchte, Leuchte für zentrale, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notlicht, Zentralbatterieleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,21* | € 85,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,11* | € 86,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,65* | € 87,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 73,50* | € 90,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 76,06* | € 93,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|