| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40222290 Herst.-Nr.: 50115050000 EAN/GTIN: 4051268065320 |
| |
|
| | |
| sehr kompakte Langfeldleuchte, kleiner starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung oder direkt durchschraubbar, umfangreiches Zubehör wie Reflektor, Montagewinkel für Lichtvouten, Plexiglasabdeckung, waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw. Winkel-Montageclipse 90° Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Betriebsgerät: | EVG | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe D=16 mm | Leiterquerschnitt: | 0,75 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, hera lichtleiste, led wannenleuchte, SlimLite CS 1195mm 28W HE, SlimLiteCS1195mm28WHE, 50115050000, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Lichtbandleuchte, Möbelanbauleuchte, Möbelleuchte, Neonleuchte, SlimLite, Wandl, 1537570 |
| | |
| |