| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40222288 Herst.-Nr.: 50115030000 EAN/GTIN: 4051268065269 |
| |
|
| | |
| sehr kompakte Langfeldleuchte, kleiner starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung oder direkt durchschraubbar, umfangreiches Zubehör wie Reflektor, Montagewinkel für Lichtvouten, Plexiglasabdeckung, waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw. Winkel-Montageclipse 90° Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Betriebsgerät: | EVG | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe D=16 mm | Leiterquerschnitt: | 0,75 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led wannenleuchte ip20, led wannenleuchte, lichtleiste evg, SlimLite CS 595mm 14W HE, SlimLiteCS595mm14WHE, 50115030000, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Lichtbandleuchte, Möbelanbauleuchte, Möbelleuchte, Neonleuchte, SlimLite, Wandl, 1537568 |
| | |
| |