Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40207862 Herst.-Nr.: 4008321060846 EAN/GTIN: 4008321060846 |
| |
|
| | |
| EVG dimmbar 1?10 V für KLL. Produkteigenschaften: Ansteuerung über 1?10 V-Schnittstelle. Versorgungsspannung: 220?240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198?264 V. Dimmbereich: 3?100 % Lichtstrom. Lampenstart: innerhalb 0,6 s. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Energie-Effizienz-Index EEI: A1 BAT. Übertemperatur-Schutz durch Thermomanagement bei hohen tc-Temperaturen. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: nach EN 60929. Funkentstörung: nach EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung. Höchste Effizienz durch Cut-off-Technologie. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Vorschaltgeräte erfüllen MINERGIE-Standard durch sehr geringen Standby-Verbrauch. Konfigurierbare Notstromeigenschaften. Ansteuerung über 1?10 V-Schnittstelle. Anwendungsgebiete: Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet. Industrie. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Ja | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, trafo osram, netztrafo, 2X18?42 DIM, 2X18?42DIM, 4008321060846, 240, 2X18, 42/220, Betriebsgerät, DIM, Elektronischer, Elektronischer Treiber, Elektronisches, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Ledvance, Netzgerät, Osram, QTI, T/E, Treiber, VS20, 1402534 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 83,85* | € 92,49* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 89,93* | € 99,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 105,28* | € 105,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 86,88* | € 106,59* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 93,28* | € 113,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|