| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40204165 Herst.-Nr.: 00364356 EAN/GTIN: 4010105364354 |
| |
|
| | |
| Easyclickpro-Unterputz-JR-Empfänger bidirektional mit Tragplatte, 2-Kanal Der bidirektionale Easyclick-JR-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. So können die obere/untere Endlage einer Rolllade/Jalousie virtuell angezeigt werden und so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 (ab FW 2.0) visualisiert werden. Zudem ist mit dem Handsender ein Remote Management möglich, das einen Fernzugriff erlaubt und Sender nachträglich angelernt werden können, ohne das die Anlerntaste am Empfänger gedrückt werden muss. Der Easyclick-Empfänger dient zum Steuern von Rollläden und Jalousien. Mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm Abstand der Geräteschrauben Mit Buchsenleiste zur Aufnahme von Tastaufsatz, 2-fach D xx.425.xx JR zum lokalen Steuern Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar. Mit Tastaufsatz: linkeTaste AUF, rechte Taste AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie) linkeTaste AUF, rechte Taste AB ohne Lamellenverstellung (Funktion Rolllade) Tippbetrieb (Tasterfolger) Mit Easyclick-Sender: Zweitastbedienung AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie) Zweitastbedienung AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung (Standardfunktion Rolllade) Tippbetrieb (Tasterfolger) Eintastbedienung AUF/STOP/AB Verriegelung zur Sicherheit bei Wartungsarbeiten Automatik AN/AUS Sonnensensor/Dämmerungssensor/Windsensor/ Regensensor 4 Positionssituationen OBEN/UNTEN für Lichtszenen Aussperrschutz mit Fensterkontakt/Fenstergriff Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. U nabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden. Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten und Fenstergriffen diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet. Ein Reichweitentest (RadioLinkTest) zwischen Empfänger (Slave) und Handsender D 450 FU-HS 128 (Master) ist im installierten Zustand möglich. Technische Daten: Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabile Relais) Sendefrequenz: 868,3 MHz Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz Neutralleiter: erforderlich Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C Steckklemmen: max. 1 x 1,5 mm² Gehäusehöhe: 34 mm Schutzart: IP 20 Mit Tragplatte: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen Approbationen: CE KEMA/KEUR Anschlussdaten: I max. 1,0 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: peha mehrfachsteuerrelais, jalousieaktor, D 452 FU-EBI JR O.T., D452FUEBIJRO.T., 00364356, Funkempfänger, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, EnOcean, Feldbusaktor, Funk, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, bidirektional, kabellos |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,16* | € 91,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,52* | € 92,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,98* | € 94,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,49* | € 94,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,70* | € 107,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|