Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40203719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240280
EAN/GTIN:
     4046356470094
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenlochung
Kriechstromfest:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal breite 30 mm, CD 30X60, CD30X60, 3240280, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 10,51*
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,49125*
€ 10,51125*
Lager 3461
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,8132*
€ 10,8832*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,845*
€ 10,915*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,95689*
€ 11,03689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,8832*
€ 12,95101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8132*
€ 10,48771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 261,1968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240295
ab € 1,915*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.