Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40202803
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754847
EAN/GTIN:
     4017918029012
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 22, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 22, Anzahl der Anschlüsse: 22, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
320 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, MSTB 2,5/22-ST, MSTB2,522ST, 1754847, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Ste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, Platinenstecker, Stecker, Steckerteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,21*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 11,40*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,718*
€ 11,518*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,718*
€ 11,518*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,6236*
€ 12,3636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3636*
€ 14,71268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2936*
€ 14,62938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8336*
€ 14,08198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9436*
€ 13,02288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2636*
€ 12,21368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6236*
€ 10,26208
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1805631
ab € 2,721*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.