Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 22-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1754847


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 22-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1754847
Buchsenleiste, 22-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1754847
Artikel-Nr.:
     4502-63P5702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754847
EAN/GTIN:
     4017918029012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder MSTB 2,5/22-ST Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1754847 von Phoenix Contact im Überblick * Produkttypbezeichnung : MSTB 2,5/22-ST * Kontaktausführung : Buchse * Gehäusefarbe : grün * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsstrom : 12 A * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Rastermaß der Anschlüsse : 5 mm * Rastermaß des Kontaktes : 5 mm * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte : 22 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Bemessungsspannung : 320 V * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Artikelbezeichnung : MSTB 2,5/22-ST * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * Überspannungskategorie : 3 * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1754847 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1754847 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
22-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,21*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 11,40*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,718*
€ 11,518*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,718*
€ 11,518*
30 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 9,7977*
€ 11,6177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1805631
ab € 2,721*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.