Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1754847 - Leiterplattensteckverbinder MSTB 2,5/22-ST


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000019326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754847
EAN/GTIN:
     4017918029012
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1754847 - Leiterplattensteckverbinder MSTB 2,5/22-ST, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,007*
€ 9,727*
Lager 2064
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 9,90*
50
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 10,43*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,118*
€ 10,938*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 10,118*
€ 10,938*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 9,90*
€ 11,781
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 495,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1805631
ab € 3,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0309*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.