| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40201125 Herst.-Nr.: 83685 EAN/GTIN: 4015394226383 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Energie-Poller Anschlussfertig verdrahtet, Gewicht: 60,00 kg Gehäuse: Robustes Stahlgehäuse 1050 x 273mm (HxB) mit 5mm Wandstärke. Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert und Pulverbeschichtet. anthrazitgrau, RAL 7016, Die Versorgungsöffnung ist über ein Profilhalbzylinderschloß bei gesteckten Steckern zu verschließen. Leitungsauslass unten 60 x 70 mm (HxB) Bodenmontageflansch: Durchmesser 390 mm mit 4 Befestigungsbohrungen 15,5 mm. Vorgesehen zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament. Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 83685, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Strompoller, CEE-Verteiler, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Menekes, Montageblech, Montageplatte, Standverteiler, Strompoller, Stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.303,13* | € 2.436,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.326,82* | € 2.468,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.374,09* | € 2.517,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.493,61* | € 2.624,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.512,68* | € 2.651,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|