| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199499 Herst.-Nr.: 996715-000 EAN/GTIN: 4042368825839 |
| |
|
| | |
| Reparaturmanschette für metallummantelte und kunststoffummantelte Leitungen. Warmschrumpf. 0,6/1kV. Raychem. Anwendungsbereich Durchmesser 22 - 68 mm. Längsgeteilt. Universell einsetzbar zur schnellen und dauerhaft sicheren Reparatur beschädigter Kabel-Außenmäntel. Zur wasserdichten und isolierenden Wiederherstellung des Metall- oder Kunststoffmantels von Kabeln. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin Manschette, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Dauerbetriebstemperaturbereich -40°C bis +90° C. Erfüllt die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schrumpfmanschette | Herkunftsland: | Belgien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRSM-84/20-250/239(S10), CRSM8420250239S10, 996715000, 996715-000, Gel-Reparaturmanschette, Kabelreperaturmanschette, Manschette, Raychem, Reparatur-Manschette, Reparaturband, Reperaturmanschette, Schrumpf-Manschette, Schrumpfmanschette, TE Connectivity, Warmschrumpf-Manschette, Warmschrumpfmanschette |
| | |
| |