| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199491 Herst.-Nr.: E97284-000 EAN/GTIN: 4042368341254 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für Kabelquerschnitte 4-5 x 1,5 mm² bis 4-5 x 6 mm². Mit Klemmstein KS0. Mit Vergußmasse GUROFLEX-N, umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei, im Doppelkammerbeutel. Muffengehäuse: Polycarbonat, schlagfest und transparent, in Schnapptechnik. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. B. N(A)YY, NYM). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BV-0-GD-KS0, BV0GDKS0, E97284000, E97284-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Gießharz-Garnitur, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Gießharzmuffe, Guro, Kabel, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur |
| | |
| |