Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198751 Herst.-Nr.: 30863512 EAN/GTIN: 4011334390183 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß. Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippe, berker wippe wechselschalter polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, 30863512, Installationsschalter, Aufputz, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, W.1, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, wassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,69* | € 19,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,52* | € 20,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,75* | € 20,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,94* | € 21,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,19* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|