| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198200 Herst.-Nr.: 5812340 EAN/GTIN: 4250111813211 |
| |
|
| | |
| TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA. Kameramodul mit Türlautsprecher zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, passend zu entsprechenden Modulrahmen. Farb-Einbaukamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad, Schwenkbereich 174 Grad mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung) und Ein-/Abschaltung der Kamera. Integrierte Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkeregler, Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung, Adresseinstellung durch Drehschalter (Drehfix-Funktion), Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, Türöffnerfunktion (schaltbar) und Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar). Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Einbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5812340, Externe Kamera für Türkommunikation, 2DVideo, 2Draht, Kamera, MODESTA, Modul, TCM-500, Türelektronik, Türstation, i2-BUS Kamera-Lautsprecher-Kombi, i2-Bus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 862,86* | € 990,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 869,14* | € 1.001,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 876,99* | € 1.011,29* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,11* | € 1.024,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 920,82* | € 1.051,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|