| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40041822 Herst.-Nr.: REE500Y EAN/GTIN: 3599430018992 |
| |
|
| | |
| Stabkamera Aufputz 2 Drahts Edelstahl Matte. Farb-Stabkamera (Aufputz) mit Objektiv 4,3mm für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Stabkamera im Edelstahlgehäuse mit Öffnungswinkel bis 63 Grad und Schwenkbereich 180 Grad mechanisch verstellbar. Bildaufnehmer 1/3 Zoll CCD-Sensor. Betriebsart: Türkamera, als Zusatzkamera oder Stand-Alone Kamera einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 706,39* | € 805,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 725,93* | € 825,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 735,81* | € 832,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 738,17* | € 836,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 865,63* | € 973,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|