Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals SKO-A-DO 16A 250V RÜCKW QC IP54 BL 75x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40196643
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71108
EAN/GTIN:
     4024941962230
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: sonstige, System: VDE-System Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose ip54, 71108, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbau, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,50*
€ 25,54*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,11*
€ 29,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,72*
€ 30,52*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,15*
€ 31,09*
1
€ 5,00*
ab € 25,87*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71094
ab € 3,74*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 22,06*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 29,00*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 16,86*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 24,43*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.