| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40196619 Herst.-Nr.: 1054128 EAN/GTIN: 4047084281662 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 250 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, DFS60E-S4AA00250, DFS60ES4AA00250, 1054128, Drehgeber, Abdeckhaube, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,44* | € 287,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 238,73* | € 293,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,53* | € 302,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,27* | € 302,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,28* | € 304,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|